PARKER PD240 Hızlı Bağlantı Elemanı, 1/8 İnç Boyut, Bas ve Bağla
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı bağlantı |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut ölçüsü | 1 / 8 " |
Bağlantı Türü | UNF |
Akış hızı | 0.8 Gal / dakika |
Kilit tipi | Topları kilitlemek |
Maks. İşletme basıncı | 6000 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Kaplama | çinko |
Conta Malzemesi | Nitril |
Konu Boyutu | 7 / 16-20 |
Konu Türü | Kadın |
Valf Tipi | Dökülmez |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00