PARKER PP4VEU4-MG Küresel Vana, 1/4 İnç Dış Çap, Polipropilen, 90 Derece Dirsek
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Topu malzemesi | polisülfon |
gövde Malzemesi | Polipropilen |
Maks. İşletme basıncı | 150 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 107 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -18 ° C |
Koltuk malzemesi | EPDM |
Shape | 90 Derece Dirsek |
stil | Tüpten Tüpe |
Dış Çap Tüp. | 1 / 4 " |
PLATFORM | Model | tüp Boyutu | Vücut sitili | Bağlantı Türü | Boru Boyutu | Shape | Kök Malzeme | stil | Dış Çap Tüp. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP4VUC6-MG | 1 / 4 "x 3 / 8" | Çizgide | Tüp x Tüp | - | sendika | polisülfon | Tüpten Tüpe | 1 / 4 " | €18.24 | ||
LFPP4VMC4 | 1 / 4 " | Çizgide | Tüp x MNPT | 1 / 4 " | Bağlayıcı | polisülfon | Bas-Bağlan | 1 / 4 " | €11.35 | ||
LFPP4VMC6 | 1 / 4 " | Çizgide | Tüp x MNPT | 3 / 8 " | Bağlayıcı | polisülfon | Bas-Bağlan | 1 / 4 " | €13.68 | ||
LFPP6VMC4 | 3 / 8 " | Çizgide | Tüp x MNPT | 1 / 4 " | Bağlayıcı | polisülfon | Bas-Bağlan | 3 / 8 " | €14.28 | ||
LFPP6VMC6 | 3 / 8 " | Çizgide | Tüp x MNPT | 3 / 8 " | Bağlayıcı | polisülfon | Bas-Bağlan | 3 / 8 " | €12.44 | ||
Lfpp4vfc2 | 1 / 4 " | Çizgide | Tüp x FNPT | 1 / 8 " | Bağlayıcı | EPDM-D | Bas-Bağlan | 1 / 4 " | €15.74 | ||
Lfpp4vfc4 | 1 / 4 " | Çizgide | Tüp x FNPT | 1 / 4 " | Bağlayıcı | polisülfon | Bas-Bağlan | 1 / 4 " | €16.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00