Parker Ps506p Otomatik Tahliye Kiti, Plastik | 21u849 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER PS506P Otomatik Şamandıralı Tahliye, 3/8 İnç Çap, 20 PSI Kapatma Basıncı | AB6KHP 21U849

PARKER PS506P Otomatik Şamandıralı Tahliye, 3/8 In Çap, 20 PSI Kapatma Basıncı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KHP Modeli: PS506PÇapraz Referans: 21U849
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
€104.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Tahliye
uyan06F, 07F, 06E, 07D, 06A, 07A, 06G, 07G
Kullanım İçin06F, 07F, 06E, 07D, 06A, 07A, 06G, 07G
Model Numarası ile Kullanım İçin06F, 07F, 06E, 07D, 06A, 07A, 06G, 07G
MalzemePlastik
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 F
Kapat20 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Parker PS506P otomatik tahliye, sıkıştırılmış hava kullanarak filtre haznesindeki sıkışmış sıvıyı ve pisliği gidermek için hava kompresörü filtreleriyle kullanıma uygundur
  • Plastik yapı, 250 PSI'ye kadar basınçlara dayanma kapasitesi sağlar
  • 32-175 derece F sıcaklık aralığında suya, benzine, yağlara ve diğer hidrolik sıvılara karşı mükemmel aşınma ve yırtılma direnci için Nitril O-ring içerir.
  • Dikey montaj özelliği, filtrede sıvı toplandığında şamandıranın kolayca yükselmesine ve kalan miktarı boşaltma açıklığından boşaltmasına olanak tanır.
  • Parker 06 ve 07 Serisi filtreler için aksesuar ve yedek tahliye görevi görür

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluyanKullanım İçinÜcret
PARKER SA602MD / E Otomatik Tahliye Plastik 1/4 | AB6KJF 21U864 SA602MD / EF602, C628F602, C628€77.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER PS506P Otomatik Şamandıralı Tahliye, 3/8 In Çap, 20 PSI Kapatma Basıncı
€104.15 / Adet