PARKER PV608-2 Tapa Vana, 1/8 İnç Diş Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tapa Vanası |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Maks. İşletme basıncı | 250 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 79 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 ° C |
Halka Malzemesi | Nitril |
Conta Malzemesi | Nitril |
Shape | Çizgide |
Kök Malzeme | asetal |
stil | Dişi Borudan Erkek Boruya |
Konu Boyutu | 1 / 8 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00