Parker R42e197m | Soğutma Solenoid Valfı 7/8 In | 11x601 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER R42E197M Soğutma Solenoid Valfı 7/8 In | AA3WTB 11X601

PARKER R42E197M Soğutma Solenoid Valfı 7/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3WTB Modeli: R42E197MÇapraz Referans: 11X601
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
€617.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğutma Solenoid Valfı
Vücut TipiPirinç
BağlantısıODF
Bağlantı Tipi / BoyutuTer 7/8 "
Conta MalzemesiSentetik Kaplamalı Metal
Liman19 / 32 "
R-134A Sıvı Hattı Ton @ 5 PSI29.2
Güvenli Çalışma Basıncı (PSI)450
Tipİki Yönlü Normalde Kapalı
UPC687472164746

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • R-134A Emiş Hattı Ton @ 40 Deg. (F) (1.49)
  • R-410A Sıvı Hattı Ton @ 5 PSI (29.7)
  • R-410A Emiş Hattı Ton @ 40 Deg. (F) (2.31)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBağlantı Tipi / BoyutuLimanTipÜcret
PARKER R42E199M Soğutma Solenoid Valfı 1-1 / 8 In | AA3WTC 11X602 R42E199MODF1-1 / 8 "ter19 / 32 "İki Yönlü Normalde Kapalı€610.82
PARKER R46E257M Soğutma Solenoid Valfı 7/8 In | AA3WTD 11X603 R46E257MODFTer 7/8 "25 / 32 "İki Yönlü Normalde Kapalı€674.77
PARKER R46E259M Soğutma Solenoid Valfı 1-1 / 8 In | AA3WTE 11X604 R46E259MODF1-1 / 8 "ter25 / 32 "İki Yönlü Normalde Kapalı€653.48
PARKER R52E359M Soğutma Solenoid Valfı 1-1 / 8 In | AA3WTF 11X605 R52E359MODF1-1 / 8 "ter1"İki Yönlü Normalde Kapalı€887.85
PARKER R52E3511M Soğutma Solenoid Valfı 1-3 / 8 In | AA3WTG 11X606 R52E3511MODF1-3 / 8 "ter1"İki Yönlü Normalde Kapalı€887.85
PARKER R36E105M Soğutma Solenoid Valfı 650 Psi Odf | AB8THT 29AH19 R36E105MODFTer 5/8 "5 / 16 "Normalde kapalı€305.42
PARKER R38E147M Soğutma Solenoid Valfı 650 Psi Odf | AB8THU 29AH20 R38E147MODFTer 7/8 "7 / 16 "Normalde kapalı€389.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER R42E197M Soğutma Solenoid Valfı 7/8 In
€617.94 / Adet