Parker Rc01c-011 | Kaplin, 500 Psig | 1zrj8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER RC01C-011 Kaplin, 500 Psig | AB4PYB 1ZRJ8

PARKER RC01C-011 Kaplin, 500 Psig

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4PYB Modeli: RC01C-011Çapraz Referans: 1ZRJ8
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
€111.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
Patlama basıncı2500 psi
Bağlantısı7 / 16-20 Side Port Erkek
Bağlantı boyutu7/16 "-20 Side Port Erkek
Giriş Bağlantısı7/16 "Erkek
uzunluk1.89 "
Maks. İşletme basıncı500 Psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 ° C
Çıkış Bağlantısı13 mm
Dış Çap.1.31 "
Üretim AçıklamaErkek Yan Bağlantı Noktalı ve Mavi Kontrol Düğmeli Hızlı Ataşman Değiştirici
TipDüşük Taraf
UPC687472028925

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBağlantı boyutuGiriş BağlantısıuzunlukÇıkış BağlantısıÜretim AçıklamaTipÜcret
PARKER RC01C-002 Kaplin, 500 Psig | AB3QYA 1UXT4 RC01C-00214mm Yan Bağlantı Noktası Dişi14mm Yan Bağlantı Noktası DişiM14x1.5-6H1.89 "13 mmDişi Yan Bağlantı Noktalı ve Mavi Kontrol Düğmeli Hızlı Ataşman DeğiştiriciDüşük Taraf€135.80
PARKER RC01C-003 Kaplin, 500 Psig | AB3QYB 1UXT5 RC01C-00314mm Yan Bağlantı Noktası Dişi14mm Yan Bağlantı Noktası DişiM14x1.5-6H1.87 "16 mmDişi Yan Bağlantı Noktalı ve Kırmızı Kontrol Düğmeli Hızlı Ataşman DeğiştiriciYüksek taraf€141.46
PARKER RC01C-012 Kaplin, 500 Psig | AB4PYC 1ZRJ9 RC01C-0127 / 16-20 Side Port Erkek7/16 "-20 Side Port Erkek7/16 "Erkek1.87 "16 mmErkek Yan Bağlantı Noktalı ve Kırmızı Kontrol Düğmeli Hızlı Ataşman DeğiştiriciYüksek taraf€125.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER RC01C-011 Kaplin, 500 Psig
€111.05 / Adet