Parker Ri3/4edx1/2cf | Port Konnektörü, G 3/4 A Boyutu, Isırma Tipi, Çelik | 39a333 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER RI3/4EDX1/2CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 3/4 A Boyutu, Isırma Tipi, Çelik | AC7ZPV 39A333

PARKER RI3/4EDX1/2CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 3/4 A Boyut, Kıskaç Tipi, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7ZPV Model: RI3 / 4EDX1/2CFÇapraz Referans: 39A333
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
€23.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Montaj Redüktörleri
gövde MalzemesiKrom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon Çelik
Bağlantı boyutuG 3/4 bir
Bağlantı TürüYumuşak Mühür Bite Tipi
Hex Boyutu1-17 / 64 "
Maks. İşletme basıncı2321-5802 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Deg C Çelik, 400 Deg C SS
Maks. Basınç4500 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Deg C Çelik, -60 Deg C SS
Boru Boyutu3 / 4 "x 1 / 2"
ShapeDiş azaltıcı / genişletici
stilErkek BSPP dişli-ED-conta
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 250 Derece F
Dış Çap Tüp.6-42 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiPL

Ürün Detayı:

  • Yakıt, gres, hidrolik ve yağlama uygulamalarında kullanım için ideal
  • Daha iyi korozyon direnci için Krom-6 içermeyen çinko kaplama ile sağlanmıştır
  • ASTM B-117 standartlarını karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilgövde MalzemesiBağlantı boyutuHex BoyutuMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
PARKER RI1/4EDX1/8CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 1/4 A Boyutu, Isırma Tipi, Çelik | AC7ZPN 39A327 RI1 / 4EDX1 / 8CF-30 Derece ila 250 Derece FKrom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikG 1/4 bir47 / 64 "5800 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€18.52
PARKER RI3/8EDX1/8CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 3/8 A Boyutu, Isırma Tipi, Çelik | AC7ZPP 39A328 RI3 / 8EDX1 / 8CF-30 Derece ila 250 Derece FKrom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikG 3/8 bir55 / 64 "5800 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€78.16
PARKER RI3/8EDX1/4CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 3/8 A Boyutu, Isırma Tipi, Çelik | AC7ZPQ 39A329 RI3 / 8EDX1 / 4CF-30 Derece ila 250 Derece FKrom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikG 3/8 bir55 / 64 "5800 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€17.01
PARKER RI1/2EDX1/4CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 1/2 A Boyutu, Isırma Tipi, Çelik | AC7ZPR 39A330 RI1 / 2EDX1 / 4CF-30 Derece ila 250 Derece FKrom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikG 1/2 bir1-3 / 64 "5800 psi--1 / 2 "x 1 / 4"€13.65
PARKER RI1/2EDX3/8CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 1/2 A Boyutu, Isırma Tipi, Çelik | AC7ZPT 39A331 RI1 / 2EDX3 / 8CF-30 Derece ila 250 Derece FKrom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikG 1/2 bir1-3 / 64 "5800 psi--1 / 2 "x 3 / 8"€19.18
PARKER RI3/4EDX3/8CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 3/4 A Boyutu, Isırma Tipi, Çelik | AC7ZPU 39A332 RI3 / 4EDX3 / 8CF-30 Derece ila 250 Derece FKrom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikG 3/4 bir1-17 / 64 "4500 psi--3/4 x 3/8 "€30.06
PARKER RI1EDX1/2CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 1 A Boyutu, Isırma Tipi, Çelik | AC7ZPW 39A334 RI1EDX1 / 2CF-30 Derece ila 250 Derece FKrom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikG1 A1-39 / 64 "4500 psi--1 "x 1 / 2"€21.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER RI3/4EDX1/2CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 3/4 A Boyut, Kıskaç Tipi, Çelik
€23.80 / Adet