PARKER SW387-3000 Hortum, 3 İnç Hortum İç Çapı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum |
Kapak Malzemesi | Siyah Nitril |
Hortum İç Çapı. | 3" |
Dış Çap Hortum. | 3.75 " |
Maks. İşletme basıncı | 150 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 177 Derece C |
Maks. Çalışma basıncı | 150 psi |
Min. Viraj Yarıçapı | 12 " |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 ° C |
Tüp malzemesi | Siyah Nitril |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00