PARKER TL-504-8MP Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/2 İnç Gövde Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı bağlantı |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut ölçüsü | 1 / 2 " |
Bağlantı Türü | NPTF |
Maks. İşletme basıncı | 300 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Kaplama | çinko |
Konu Boyutu | 1 / 2-14 " |
Konu Türü | Erkek |
Valf Tipi | Valfsiz |
PLATFORM | Model | Kilit tipi | Barb Boyutu | gövde Malzemesi | Malzeme | Maks. akış | Min. Çalışma sıcaklığı. | Boru Boyutu | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B50-3BP | Topları kilitlemek | 1 / 4 " | Pirinç | Pirinç | Cfm 25 | -40 Derece F | - | - | €38.34 | ||
B53 | Topları kilitlemek | - | Pirinç | Pirinç | Cfm 25 | -40 Derece F | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | €30.65 | ||
2C-E | - | - | Çelik | Çelik | Cfm 25 | -40 Derece F | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | €9.25 | ||
2E | - | - | Çelik | Çelik | Cfm 50 | -40 Derece F | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | €11.72 | ||
BH2C | - | - | Pirinç | Pirinç | Cfm 25 | - | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | €7.85 | ||
BH2F | - | - | Pirinç | Pirinç | Cfm 110 | - | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | €24.54 | ||
BH3C | - | - | Pirinç | Pirinç | Cfm 25 | - | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | €8.87 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00