Parker Vpa5812-7srd | Emme Hattı Akümülatör Çapı 5 XH 12 In | 1zrl6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER VPA5812-7SRD Emiş Hattı Akümülatör Çapı 5 x Y 12 In | AB4PYU 1ZRL6

PARKER VPA5812-7SRD Emiş Hattı Akümülatör Çapı 5 x H 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4PYU Modeli: VPA5812-7SRDÇapraz Referans: 1ZRL6
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
€219.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emiş Hattı Akümülatörü
Kapasite7.8 Lb.
BağlantısıKatı bakır
Bağlantı Tipi / BoyutuODF 7/8 "
Yükseklik12 "
Montaj YönüDikey
Dış Çap.5"
Kabuk malzemesiÇelik
TipÖlçüm Ağzı ile

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.84
Gemi yüksekliği (cm)38.35
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • OEM Parça Numarası (089119-01)
  • Shell Dia. (Giriş) (5)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteBağlantı Tipi / BoyutuYükseklikDış Çap.Ücret
PARKER VA356S Emiş Hattı Akümülatör Çapı 3 x Y 15 In | AB4PYQ 1ZRL3 VA356S3.4 Lb.ODF 3/4 "15 "3"€131.95
PARKER PA4065-9-5C Emiş Hattı Akümülatör Çapı 4 x H 9 In | AB4PYR 1ZRL4 PA4065-9-5C3.8 lbODF 5/8 "9"4"€206.73
PARKER VPA589-6SRD Emiş Hattı Akümülatör Çapı 5 x H 9 In | AB4PYT 1ZRL5 VPA589-6SRD5.6 Lb.ODF 3/4 "9"5"€210.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER VPA5812-7SRD Emiş Hattı Akümülatör Çapı 5 x H 12 In
€219.84 / Adet