Parker Vs2214p-2-2 | Stree Dirsek 45 Derece Pirinç 1/8 İnç Boru | 13y850 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER VS2214P-2-2 Düz Dirsek 45 Derece Pirinç 1/8 İnç Boru | AA6HHU 13Y850

PARKER VS2214P-2-2 Stree Dirsek 45 Derece Pirinç 1/8 İnç Boru

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6HHU Modeli: VS2214P-2-2Çapraz Referans: 13Y850
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
€4.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 45 Derece
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
uzunluk7 / 8 "
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PARKER VS2214P-4-4 Stree Dirsek 45 Derece Pirinç 1/4 İnç Boru | AA6HHV 13Y851 VS2214P-4-41.25 "1000 psi1 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€7.06
PARKER VS2214P-6-6 Dörtgen Dirsek 45 Derece Pirinç 3/8 İnç Boru | AA6HHW 13Y852 VS2214P-6-61 11 / 32 "1000 psi3 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€10.05
PARKER VS2214P-8-8 Stree Dirsek 45 Derece Pirinç 1/2 İnç Boru | AA6HHX 13Y853 VS2214P-8-81 47 / 64 "1000 psi1 / 2 "-65 Derece ila 250 Derece F€21.38
PARKER VS2214P-12-12 Düz Dirsek 45 Derece Pirinç 3/4 İnç Boru | AA6HHY 13Y854 VS2214P-12-12-1000 psi3 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€30.25
PARKER 4-4 SVE-B Sokak Dirsek 45 Derece 1/4 İnç x 1/4 İnç 3000 Psi | AF7GWN 20YZ93 4-4 SVE-B1 3 / 64 "3000 psi1 / 4 "-40 Derece ila 400 Derece F€39.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER VS2214P-2-2 Stree Dirsek 45 Derece Pirinç 1/8 İnç Boru
€4.11 / Adet