Parker Xv502p-12 | Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | 20k907 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER XV502P-12 Pirinç Küresel Vana Sıralı Fnpt 3/4 In | AB4ZDV 20K907

PARKER XV502P-12 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4ZDV Modeli: XV502P-12Çapraz Referans: 20K907
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
€100.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu3 / 4 "
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 350 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeKolu tipiBoru BoyutuLimanÜcret
PARKER XV500P-4 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AB4ZCN 20K872 XV500P-4Çelikmanivela1 / 4 "Her Şey Dahil€21.08
PARKER XV500P-6 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AB4ZCP 20K873 XV500P-6Çelikmanivela3 / 8 "Her Şey Dahil€18.28
PARKER XV500P-8 Pirinç Küresel Vana, Sıralı, FNPT, 1/2 İnç Boru Boyutu, Çelik Kol | AB4ZCQ 20K874 XV500P-8Çelikmanivela1 / 2 "Her Şey Dahil€21.33
PARKER XV500P-12 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AB4ZCR 20K875 XV500P-12Çelikmanivela3 / 4 "Standart€68.08
PARKER XV500P-16 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AB4ZCT 20K876 XV500P-16Çelikmanivela1"Standart€38.43
PARKER XVP500P-4 Pirinç Küresel Vana Sıralı Fnpt 1/4 In | AB4ZCU 20K880 XVP500P-4ÇelikKilitleme kolu1 / 4 "Her Şey Dahil€23.27
PARKER XVP500P-6 Pirinç Küresel Vana Sıralı Fnpt 3/8 In | AB4ZCV 20K881 XVP500P-6ÇelikKilitleme kolu3 / 8 "Her Şey Dahil€27.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER XV502P-12 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In
€100.96 / Adet