Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARLEC 3004TRK Tutma Düğmesi Mas-bt M12 x 1.75 60 Derece | AC2TAB 2MLT6

PARLEC 3004TRK Tutma Düğmesi Mas-bt M12 x 1.75 60 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2TAB Modeli: 3004TRKÇapraz Referans: 2MLT6
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
€45.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tutma Düğmesi
açı60 Dereceleri
Çap0.43 "
uzunluk0.71 "
Boyun Çapı0.273 "
Uzunluk1.7 "
stil2
Konu BoyutuM12 x 1.75
TipMAS-BT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu BoyutuaçıÇapTipDelik ÇapıuzunlukBoyun ÇapıUzunlukÜcret
PARLEC 3003TRK Tutma Düğmesi Mas-bt M12 x 1.75 45 Derece | AC2RYV 2MLN4 3003 TLM12 x 1.7545 Dereceleri0.43 "MAS-BT-0.71 "0.273 "1.7 "€38.69
PARLEC 4001TRK Tutma Düğmesi Mas-bt 5/8-11 90 Derece | AC2RYW 2MLN5 4001 TL5 / 8-1190 Dereceleri0.588 "MAS-BT-0.988 "0.393 "2.13 "€45.26
PARLEC 4003TRK Tutma Düğmesi Din M16 x 2 45 Derece | AC2RYX 2MLN6 4003 TLM16 x 245 Dereceleri0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "€45.26
PARLEC 4004TRK Tutma Düğmesi Mas-bt M16 x 2 60 Derece | AC2RYY 2MLN7 4004 TLM16 x 260 Dereceleri0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "€45.26
PARLEC 4010TRK Tutma Düğmesi Din 5/8-11 75 Derece | AC2RZF 2MLP5 4010 TL5 / 8-1175 Dereceleri0.748 "DIN-0.906 "0.551 "2.13 "€59.35
PARLEC 4014TRK Tutma Düğmesi Mas-bt 5/8-11 60 Derece | AC2RZG 2MLP6 4014 TL5 / 8-1160 Dereceleri0.588 "MAS-BT-0.99 "0.393 "2.13 "€45.26
PARLEC 4020TRK Tutma Düğmesi Din M16 x 2 15 Derece | AC2RZH 2MLP7 4020 TLM16 x 215 Dereceleri0.748 "DIN-0.905 "0.55 "2.26 "€56.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARLEC 3004TRK Tutma Düğmesi Mas-bt M12 x 1.75 60 Derece
€45.26 / Adet