Parlec B30-75em250 | Parmak Freze Tutucu Bt 30 Tek 2.25 | 2wuh7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARLEC B30-75EM250 Parmak Freze Tutucu Bt 30 Tekli 2.25 | AC3VXV 2WUH7

PARLEC B30-75EM250 Parmak Freze Tutucu Bt 30 Tekli 2.25

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3VXV Modeli: B30-75EM250Çapraz Referans: 2WUH7
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
€98.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uç Değirmen Tutucu
Delik Derinliği2.25 "
Delik Dia.0.75 "
Boyut TürüOndalık İnç
SonTek
Delik Çapı0.75 "
Burun2"
Burun Dia.2.000 "
Burun TipiDüz
Projeksiyon2.5
Soket Derinliği2.25 "
KonikBT 30
TipWeldon Tarzı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik DerinliğiDelik Dia.SonDelik ÇapıBurunProjeksiyonSoket DerinliğiÜcret
PARLEC B30-01EM238 Parmak Freze Tutucu Bt 30 İkili 0.75 | AC3VXL 2WUG7 B30-01EM2383.31 "0.125 "Çift0.125 "0.75 "2.383.31 "€93.11
PARLEC B30-18EM238 Parmak Freze Tutucu Bt 30 İkili 0.75 | AC3VXN 2WUG9 B30-18EM2383.31 "0.187 "Çift0.187 "0.75 "2.383.31 "€93.11
PARLEC B30-25EM238 Parmak Freze Tutucu Bt 30 İkili 0.81 | AC3VXP 2WUH1 B30-25EM2383.31 "0.25 "Çift0.25 "0.81 "2.383.31 "€131.79
PARLEC B30-31EM238 Parmak Freze Tutucu Bt 30 İkili 1 | AC3VXQ 2WUH2 B30-31EM2383.31 "0.312 "Çift0.312 "1"2.383.31 "€131.79
PARLEC B30-37EM238 Parmak Freze Tutucu Bt 30 İkili 1.38 | AC3VXR 2WUH3 B30-37EM2383.31 "0.375 "Çift0.375 "1.38 "2.383.31 "€138.80
PARLEC B30-50EM238 Parmak Freze Tutucu Bt 30 Tekli 1.38 | AC3VXT 2WUH5 B30-50EM2382"0.5 "Tek0.5 "1.38 "2.382"€93.11
PARLEC B30-62EM250 Parmak Freze Tutucu Bt 30 Tekli 1.44 | AC3VXU 2WUH6 B30-62EM2502.24 "0.625 "Tek0.625 "1.44 "2.52.24 "€131.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARLEC B30-75EM250 Parmak Freze Tutucu Bt 30 Tekli 2.25
€98.36 / Adet