Parlec C50-20erf800 | Penset Chuck C50-20er812 | 2wud9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARLEC C50-20ERF800 Collet Chuck C50-20er812 | AC3VWJ 2WUD9

PARLEC C50-20ERF800 Pens Aynası C50-20er812

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3VWJ Modeli: C50-20ERF800Çapraz Referans: 2WUD9
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
€409.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pens Aynası
ANSI NumarasıC50-20ER812
Delik Derinliği4"
Kapasite0.0620 ila 0.5118 "
Collet SerisiER20
İnşaatAlaşımlı Çelik
Çap1.34 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Burun Dia.1.34 "
Projeksiyon8"
Burun Ucuna Projeksiyon Mastarı Hattı8.00 "
Soket Derinliği4"
KonikCAT 50

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.85
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonikANSI NumarasıDelik DerinliğiKapasiteCollet SerisiÇapProjeksiyonSoket DerinliğiÜcret
PARLEC B30-16ERF236 Pens Aynası 50mm B30-16er248 | AC3VPT 2WTV6 B30-16ERF236BT 30B30-16ER2481.95 "0.0312 ila 0.4060 "ER161.11 "2.36 "1.95 "€217.19
PARLEC B40-10SC3 Pens Aynası | AC3VPW 2WTW1 B40-10SC3BT 40B40-10SC33.4 "0.0469 ila 1.0000 "100PG2.44 "3"3.4 "€261.73
PARLEC B40-10SC5 Pens Aynası | AC3VPX 2WTW2 B40-10SC5BT 40B40-10SC55"0.0469 ila 1.0000 "100PG2.44 "5"5"€298.70
PARLEC B40-16ERF250 Pens Aynası B40-16er262 | AC3VPY 2WTW4 B40-16ERF250BT 40B40-16ER2621.92 "0.0312 ila 0.4060 "ER161.11 "2.5 "1.92 "€247.43
PARLEC B40-16ERF300 Pens Aynası B40-16er312 | AC3VPZ 2WTW5 B40-16ERF300BT 40B40-16ER3122.12 "0.0312 ila 0.4060 "ER161.11 "3"2.12 "€247.43
PARLEC B40-16ERF400 Pens Aynası B40-16er412 | AC3VQA 2WTW6 B40-16ERF400BT 40B40-16ER4123.62 "0.0312 ila 0.4060 "ER161.11 "4"3.62 "€247.43
PARLEC B40-16ERF500 Pens Aynası B40-16er512 | AC3VQB 2WTW7 B40-16ERF500BT 40B40-16ER5122.12 "0.0312 ila 0.4060 "ER161.11 "5"2.12 "€266.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARLEC C50-20ERF800 Pens Aynası C50-20er812
€409.64 / Adet