Partners Brand Np243020 | Gazete Kağıdı Sayfaları, 20 Lbs. Kapasite, 24 X 36 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
PARTNERS MARKA NP243020 Gazete Kağıdı Sayfaları, 20 lbs. Kapasite, 24 x 36 İnç Boyut | CT7LRP 321L89

PARTNERS BRAND NP243020 Gazete Kağıdı Sayfaları, 20 lbs. Kapasite, 24 x 36 İnç Boyut

Öğe: CT7LRP Modeli: NP243020Çapraz Referans: 321L89
€77.52 / paket
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rulo

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 9
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARTNERS BRAND NP243020 Gazete Kağıdı Sayfaları, 20 lbs. Kapasite, 24 x 36 İnç Boyut
€77.52 / paket