PASS AND SEYMOUR 2624-RED Dekoratör Kumandalı Anahtar, Kırmızı, 120V, 3 Yollu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rocker Anahtarı |
Çalıştırıcı | Kısa kürek |
Renk | Kırmızı |
Current Rating | 20A |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 120V |
Voltaj derecesi | 120 / 277 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Gerilim | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2624-347I | Fildişi | 20A | 347V | 347 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2624-BK | Siyah | 20A | 120V | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2624-GRİ | Gri | 20A | 120V | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2624-ı | Fildişi | 20A | 120V | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2604-ı | Fildişi | 15A | 120V | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2604-BU | - | 15A | 120V | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2624-BU | - | 20A | 120V | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00