PASS AND SEYMOUR 3433-SS Locking Connector, 30A, Black Back, White Front
Öğe: CH3ZZA
Modeli: 3433-SS
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kilitleme Konnektörü |
Renk | Siyah |
Tel Sayısı | 4 |
Faz | 3 |
Gerilim | 3 / 120V |
Tel Boyutu | 18 ila 8awg |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Tel Sayısı | Gerilim | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL515-C | Siyah | 3 | 125V | 4awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CRL515-C | Sarı | 3 | 125V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PSL615-C | Siyah | 3 | 250V | 4awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PSL715-C | Siyah | 3 | 277V | 0 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1020-C | Siyah | 3 | 125V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1120-C | Siyah | 3 | 125V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1220-C | Siyah | 4 | 480V | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00