PASS AND SEYMOUR 3434-SS Flanşlı Giriş, 30A, 120V, Gri
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flanşlı Giriş |
Renk | Gri |
Tel Sayısı | 4 |
Faz | 3 |
Gerilim | 120V |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Tel Sayısı | Gerilim | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L0115 | Gri | 3 | 125V | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4716-SS | - | 3 | 125V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1020-FI | Gri | 3 | 125V | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1220-FI | Gri | 3 | 480V | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1420-FI | Gri | 4 | 125V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1520-FI | Gri | 4 | 250V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1620-FI | Gri | 4 | 480V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00