PASS AND SEYMOUR 67W47 Su Geçirmez Tekli Priz, 125V, Sarı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Priz |
Renk | Sarı |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3 |
Faz | 1 |
Gerilim | 125V |
Tel Boyutu | 14 ila 10awg |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Tel Sayısı | Faz | Gerilim | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67-W76BK | Siyah | 3 | 1 | 125V | 14 ila 10awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
69-W76BK | Siyah | 3 | 3 | 480V | 14 ila 10awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
65W34 | Sarı | 3 | 1 | 277V | 18 ila 12awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
65W34DPLX | Sarı | 3 | 1 | 277V | 18 ila 12awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
65W47 | Sarı | 3 | 1 | 124V | 18 ila 12awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
65W49 | Sarı | 3 | 1 | 250V | 18 ila 12awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
65W49DPLX | Sarı | 3 | 1 | 250V | 18 ila 12awg | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00