PASS AND SEYMOUR 695-I Kombinasyon Anahtarı, 3 Yollu, 15A, 120V, Fildişi
Madde: CH4FRC
Modeli: 695-I
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kombinasyon anahtarı |
Çalıştırıcı | Toggle |
Renk | Fildişi |
Bağlantısı | Yan Kablo, topraklamasız |
Current Rating | 15 |
Çalışma Döngüleri | 30000 |
Tip | Kombinasyon |
Gerilim | 120V |
Voltaj derecesi | 120 / 125 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Kutup sayısı | Gerilim | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670-ÇG | Beyaz | 20A | 1 | 0.43V | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
696-ÇG | Beyaz | 15A | 1 | 0.43V | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
696-IG | Fildişi | 15A | 1 | 0.43V | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
693-ÇG | Beyaz | 15A | - | 0.43V | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
693-IG | Fildişi | 15A | - | 0.43V | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
693-G | Kahverengi | 15A | - | 0.43V | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
690-ÇG | Beyaz | - | 2 | 120V | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00