PASS AND SEYMOUR AAFN4S16AG4 Fan Hızı Kontrolü, 120VAC, Tek Kutuplu, 3 Yollu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fan Hızı Kontrolü |
Bağlantı Türü | İç Basınç Plakaları |
derinlik | 1.85 " |
uzunluk | 2.66 " |
Malzeme | grafit |
Montaj Tipi | kutu |
Çete Sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 1 |
Anahtar Sayısı | 1 |
Gerilim | 120 VAC |
vat miktarı | 700W |
genişlik | 1.77 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|
AAFN4S16A-M4 | Magnezyum | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AAFN4S16A-W4 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00