PASS AND SEYMOUR ADPD453LG2 Çarklı Karartıcı, 120V, 450W
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aydınlatma Dimmer |
Bağlantı Türü | İç Basınç Plakaları |
derinlik | 1.62 " |
uzunluk | 4.2 " |
Malzeme | grafit |
Montaj Tipi | kutu |
Çete Sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 1 |
Anahtar Sayısı | 1 |
Gerilim | 120V |
vat miktarı | 450W |
genişlik | 1.77 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Lamba Tipi | uzunluk | Malzeme | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADPD4FBL3P2G4 | - | 1.77 " | grafit | 10V | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADPD-4FBL3P2W4 | Floresan/LED | 1.77 " | - | 10V | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADPD-4FBL3P2M4 | Floresan/LED | 1.77 " | Magnezyum | 10V | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADPD1103H-W4 | Akkor/Halojen | 4.2 " | - | 120V | 2.51 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADPD1103H-M2 | Akkor/Halojen | 4.2 " | Magnezyum | 120V | 2.51 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADPD453L-W2 | CFL/LED | 4.2 " | - | 120V | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADPD453L-M2 | CFL/LED | 4.2 " | Magnezyum | 120V | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00