PASS AND SEYMOUR ADSM703H-W2 Akkor/Halojen Hareket Sensörü Karartıcı, 120V, 700W
Madde: CH4ALM
Modeli: ADSM703H-W2
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aydınlatma Dimmer |
Renk | Beyaz |
Bağlantı Türü | İç Basınç Plakaları |
Bağlayıcı | Vida terminalleri |
derinlik | 1.85 " |
uzunluk | 4.2 " |
Montaj Tipi | kutu |
Çete Sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 1 |
Anahtar Sayısı | 1 |
Algılama Menzili | 600sq.ft. |
Gerilim | 120V |
vat miktarı | 700W |
genişlik | 1.77 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|
ADSM703HG2 | grafit | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADSM703H-M2 | Magnezyum | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00