PASS AND SEYMOUR ADTH703TUM4 Dokunmatik Gerçek Evrensel Dimmer
Madde: CH4AUY
Modeli: ADTH703TUM4
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aydınlatma Dimmer |
Bağlantı Türü | İç Basınç Plakaları |
derinlik | 1.29 " |
uzunluk | 2.48 " |
Malzeme | Magnezyum |
Montaj Tipi | kutu |
Çete Sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 1 |
Anahtar Sayısı | 1 |
Gerilim | 120V |
vat miktarı | 700W |
genişlik | 1.77 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | uzunluk | Malzeme | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADTH4FBL3PG4 | 1.62 " | 1.77 " | grafit | 10V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADTH4FBL3PW4 | 1.62 " | 1.77 " | - | 10V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADTH4FBL3PM4 | 1.62 " | 1.77 " | Magnezyum | 10V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADTH703TUG4 | 1.29 " | 2.48 " | grafit | 120V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADTH703TUW4 | 1.29 " | 2.48 " | - | 120V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00