PASS AND SEYMOUR ADWR1103H-W4 Akkor/Halojen Fısıltı Dimmer, 120V, 1100W
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aydınlatma Dimmer |
Renk | Beyaz |
Bağlantı Türü | İç Basınç Plakaları |
derinlik | 1.77 " |
Lamba Tipi | Akkor/Halojen |
uzunluk | 4.2 " |
Montaj Tipi | kutu |
Çete Sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 1 |
Anahtar Sayısı | 1 |
Gerilim | 120V |
vat miktarı | 1100W |
genişlik | 2.51 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | uzunluk | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADWR1103H-M4 | 1.77 " | 4.2 " | Magnezyum | 2.51 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADWR703H-M4 | 1.77 " | 4.2 " | Magnezyum | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADWR703H-W4 | 1.77 " | 4.2 " | - | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADWR703TUG4 | 1.2 " | 4.19 " | grafit | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADWR703TUW4 | 1.2 " | 4.19 " | - | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADWR703TUM4 | 1.2 " | 4.19 " | Magnezyum | 1.77 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00