PASS AND SEYMOUR ADWR700RMTUG1 Master Gerçek Evrensel Dimmer, Wi-Fi, 700W, 4 Yollu, 120V
Madde: CH4AVU
Modeli: ADWR700RMTUG1
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablosuz Aydınlatma Dimmer |
Bağlantı Türü | İç Basınç Plakaları |
derinlik | 1.2 " |
uzunluk | 4.19 " |
Malzeme | grafit |
Montaj Tipi | kutu |
Çete Sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 1 |
Anahtar Sayısı | 1 |
Gerilim | 120V |
vat miktarı | 700W |
genişlik | 1.77 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
ADTP700RMTUG1 | 1.79 " | 4.2 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ADTH700RMTUG1 | 1.79 " | 4.2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00