PASS AND SEYMOUR BOX30 Gerilim Giderici Kavrama, 1/2 NPT Diş Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gerilim Giderici Kord Kavrama |
Kablo Çapı | 0.3 - 0.43 " |
Kablo Boyutu | 1 / 2 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kablo Çapı | Kablo Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
BOX120 | 1.2 - 1.5 " | 1 ila 1/2" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BOX22 | 0.22 - 0.32 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BOX140 | 1.4 - 1.75 " | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BOX94 | 0.94 - 1.25 " | 1 ila 1/4" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BOX52 | 0.52 - 0.73 " | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BOX70 | 0.7 - 1 " | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BOX40 | 0.4 - 0.54 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00