PASS AND SEYMOUR CSB20AC1-LA Geçiş Anahtarı, 120V, Tek Kutuplu, Açık Badem
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçiş anahtarı |
Çalıştırıcı | Toggle |
Current Rating | 20A |
Kutup sayısı | 1 |
Gerilim | 120V |
Voltaj derecesi | 120 / 277V |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSB20AC1 | Kahverengi | 20A | 120 / 277V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CSB20AC1-BK | Siyah | 20A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CSB15AC1 | Kahverengi | 15A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CSB15AC1-GRY | Gri | 15A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CSB20AC1-GRY | Gri | 20A | 120 / 277V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CSB15AC1-I | Fildişi | 15A | 120 / 277V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CSB20AC1-I | Fildişi | 20A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00