PASS AND SEYMOUR L1520-C Kilitli Konnektör, 20A, Siyah Arka, Beyaz Ön
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kilitleme Konnektörü |
Renk | Siyah |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3 |
Gerilim | 250V |
Tel Boyutu | 4awg |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Tel Sayısı | Gerilim | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL515-C | Siyah | 3 | 125V | 4awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CRL515-C | Sarı | 3 | 125V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PSL615-C | Siyah | 3 | 250V | 4awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PSL715-C | Siyah | 3 | 277V | 0 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1020-C | Siyah | 3 | 125V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1120-C | Siyah | 3 | 125V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1220-C | Siyah | 4 | 480V | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00