PASS AND SEYMOUR L2020-R Tek Kilitli Priz, 20A, 347V
Madde: CH3ZEF
Modeli: L2020-R
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kilitleme Yuvası |
Renk | Siyah |
Tel Sayısı | 4 |
Faz | 3 |
Gerilim | 347V |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Tel Sayısı | Faz | Gerilim | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7535 | Siyah | 2 | - | 125V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4710 | Siyah | 3 | - | 125V | 4awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4550 | - | 3 | - | 250V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4560 | - | 3 | 1 | 250V | 0 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4750 | - | 3 | - | 277V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4760 | Siyah | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1020-R | Siyah | 3 | 3 | 125V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00