PASS AND SEYMOUR L2330-FO Flanşlı Çıkış, 30A, Gri, 347V, 5 Telli
Madde: CH3ZVA
Modeli: L2330-FO
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flanşlı Priz |
Renk | Gri |
Tel Sayısı | 5 |
Faz | 3 |
Gerilim | 347V |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Tel Sayısı | Faz | Gerilim | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7526 | Beyaz | 2 | - | 125V | 10 ila 14awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4715-SS | - | 3 | - | 125V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1020-FO | Gri | 3 | 3 | 125V | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1120-FO | Gri | 3 | 3 | 250V | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1220-FO | Gri | 3 | 3 | 480V | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1420-FO | Gri | 4 | 3 | 125V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1520-FO | Gri | 4 | 3 | 250V | 10 ila 18awg | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00