PASS AND SEYMOUR L520-PGCM Toprak Sürekliliği İzleme Fişi, Siyah Beyaz, 20A, 125V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yer Sürekliliği İzleme Fişi |
Renk | Siyah |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3 |
Faz | 3 |
Gerilim | 125V |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tel Sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
L1430-PGCM | 4 | 125V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L1420-PGCM | 4 | 125V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L3720-PGCM | 3 | 347V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L630-PGCM | 3 | 250V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L620-PGCM | 3 | 250V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L530-PGCM | 3 | 125V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PSL715-PGCM | 3 | 277V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00