PASS AND SEYMOUR PLT26351-I Tek Prizli, Fişli Yükleme Zamanlayıcısı, 20A, 125V
Öğe: CH3ZPG
Modeli: PLT26351-I
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | priz |
Renk | Fildişi |
Dielektrik gücü | 2000V |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3 |
Faz | 1 |
Gerilim | 125V |
Tel Boyutu | 14 ila 10awg |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
PLT26251-BK | Siyah | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PLT26251-GRY | Gri | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PLT26251-I | Fildişi | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PLT26251-LA | Hafif Badem | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PLT26251-KIRMIZI | Kırmızı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PLT26251-W | Beyaz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PLT26351-BK | Siyah | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00