PASS AND SEYMOUR PS20AC3-CPL Toggle Switch, Lighted When On, Clear, 120V, 20A, 120/277VAC, 3 Way
Madde: CH4EGK
Modeli: PS20AC3-CPL
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçiş anahtarı |
Çalıştırıcı | Toggle |
Renk | Temizle |
Current Rating | 20A |
Gerilim | 120V |
Voltaj derecesi | 120 / 277 VAC |
vat miktarı | 3W |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Kutup sayısı | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS20AC1-L | Gri | 20A | 1 | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PS20AC2-L | Gri | 20A | 2 | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PS20AC2-IL | - | 20A | 2 | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PS20AC4-IL | Fildişi | 20A | - | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PS20AC3-IL | Fildişi | 20A | 3 | 120 / 277V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PS20AC1-IL | Fildişi | 20A | 1 | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PS20AC4-LAL | - | 20A | - | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00