PASS AND SEYMOUR PS30AC1-I Toggle Switch, Ivory, 120V, 30A, 120/277V, Single Pole
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçiş anahtarı |
Çalıştırıcı | Toggle |
Renk | Fildişi |
Current Rating | 30A |
Kutup sayısı | 1 |
Gerilim | 120V |
Voltaj derecesi | 120 / 277V |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Kutup sayısı | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS20AC1-L | Gri | 20A | 1 | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PS20AC2-L | Gri | 20A | 2 | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PS20AC2-IL | - | 20A | 2 | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PS20AC4-IL | Fildişi | 20A | - | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PS20AC3-IL | Fildişi | 20A | 3 | 120 / 277V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PS20AC1-IL | Fildişi | 20A | 1 | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PS20AC4-LAL | - | 20A | - | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00