PASS AND SEYMOUR PS4002 Çekme Kolu, Standart Uzunluk, Dönen Göz, K Tipi, 4.000 ila 4.490 İnç Çap.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kavrama Çekme |
Kırılma Dayanımı | 48000 Lbs. |
Kablo Çapı | 4 - 4.49 " |
Göz Çapı | 1 7 / 8 " |
Mesh Uzunluğu (In.) | 42 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kablo Çapı | Göz Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
PS1501 | 1.5 - 1.99 " | 1 5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PS1251 | 1.25 - 1.49 " | 1 3 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PS1001 | 1 - 1.24 " | 1 3 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PS0751 | 0.75 - 0.99 " | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PS0502 | 0.5 - 0.61 " | 7 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PS0501 | 0.5 - 0.61 " | 7 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PS2001 | 2 - 2.49 " | 1 7 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00