PASS AND SEYMOUR PT2623-GRY Decorator Switch, 20A, 120V, 3 Way, Gray
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rocker Anahtarı |
Renk | Gri |
Current Rating | 20A |
Gerilim | 120V |
Voltaj derecesi | 120 / 277 VAC |
vat miktarı | 3W |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
PT2603 | Kahverengi | 15A | 120 277-VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PT2603-GRY | Gri | 15A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PT2603-ı | Fildişi | 15A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PT2603-LA | - | 15A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PT2603-W | Beyaz | 15A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PT2623 | Kahverengi | 20A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PT2623-ı | Fildişi | 20A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00