PASS AND SEYMOUR WR20-TRW Dubleks Priz, Kurcalamaya Karşı Dayanıklı, 20A, 125V, Beyaz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Priz, Dubleks |
Renk | Beyaz |
Bağlantısı | yan tel |
Dielektrik gücü | 2000V |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3 |
Gerilim | 125V |
Tel Boyutu | 14 ila 10awg |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | Gerilim | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
WR20-TR | Kahverengi | 125V | 14 ila 10awg | - | TEKLİF TALEBİ
|
WR20-TRGRY | Gri | 125V | 10 ila 14awg | - | TEKLİF TALEBİ
|
WR20-TRI | Fildişi | 125V | 14 ila 10awg | - | TEKLİF TALEBİ
|
WR20-TRLA | - | 125V | 14 ila 10awg | - | TEKLİF TALEBİ
|
WR5362-GRY | Gri | 125V | 10 ila 14awg | - | TEKLİF TALEBİ
|
WR5662-GRY | - | 250V | 10 ila 14awg | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00