PATTERSON FAN HIP22B-CS Yüksek Hızlı Endüstriyel Fan, 22 İnç Boyut, Salınımsız, Sabit
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | fan |
Hava akımı | Cfm 5570 |
Amper | 2.4-2.3 / 1.2A |
Rulman Tipi | top |
Bıçak Çapı | 22 " |
derinlik | 16 " |
Çevresel Uygulamalar | Sanayi |
Yükseklik | 29 " |
Gövde Malzemesi | Polipropilen |
Hz | 60 Hz |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 105 Derece F |
Motor gücü | 1/2 beygir |
Motor Tipi | 3 Fazı |
Montaj Yeri | Sadece Fan Kafası |
Bıçak Sayısı | 3 |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | 3 |
RPM | 1725 RPM |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Termal koruma | Oto |
Gerilim | 208-230/460VAC |
genişlik | 29 " |
Tel Koruma Kaplaması | Mavi Toz Boya |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.45 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Mil Dia. | Hava akımı | Amper | Gerilim | genişlik | Bıçak Çapı | Yükseklik | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP14B-CS | 1 / 2 " | Cfm 2600 | 1.5-1.4 / 0.75A | 208-230/460VAC | 20 " | 14 " | 20 " | fan | €1,237.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
HIP18A-CS | 5 / 8 " | Cfm 3800 | 6 / 3-2.9A | 115 / 208-230V AC | 24 " | 18 " | 24 " | fan | €1,226.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
HIP18B-CS | 5 / 8 " | Cfm 3800 | 2.4-2.3 / 1.2A | 208-230/460VAC | 24 " | 18 " | 24 " | fan | €1,430.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
KOMBO2 | - | - | - | - | - | - | - | Endüstriyel Tavan Vantilatörü | €1,283.87 | ||
KOMBO5 | - | - | - | - | - | - | - | Endüstriyel Tavan Vantilatörü | €1,389.92 | ||
KOMBO8 | - | - | - | - | - | - | - | Endüstriyel Tavan Vantilatörü | €1,586.37 | ||
KOMBO10 | - | - | - | - | - | - | - | Endüstriyel Tavan Vantilatörü | €2,490.63 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00