<span Class='notranslate'>Pawling Corp </span> Ebr-31-0-370 | End Cap Eggshell 2 X 1-1/16in | 44a011 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PAWLING CORP EBR-31-0-370 End Cap Eggshell 2 x 1-1/16in | AD4UAZ 44A011

PAWLING CORP EBR-31-0-370 End Cap Eggshell 2 x 1-1/16in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4UAZ Modeli: EBR-31-0-370Çapraz Referans: 44A011
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
€5.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uç Başlığı
Renkyumurta kabuğu
Yükseklik2"
MalzemeKalıplı Plastik
MontajVidalamak
Taraf Sayısı2
Kalınlık1.125 "
genişlik1 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)40.64
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3926305000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • El Yönü (El Kullanmadan)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklikKalınlıkgenişlikÜcret
PAWLING CORP ETC-5-0-2 Uç Kapağı Fildişi 5 x 1-1 / 16in | AD4TZB 43Z942 VB-5-0-2Fildişi5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-3 Uç Kapağı Tan 5 x 1-1 / 16in | AD4TZC 43Z943 VB-5-0-3bronzlaşmak5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-313 Uç Kapağı Şampanya 5 x 1-1 / 16in | AD4TZD 43Z944 VB-5-0-313Şampanya5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-370 Uç Kapağı Yumurta Kabuğu 5 x 1-1 / 16in | AD4TZE 43Z945 VB-5-0-370yumurta kabuğu5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-210 Uç Kapağı Gümüş-gri 5 x 1-1 / 16in | AD4TZF 43Z946 VB-5-0-210Gümüş-Gri5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-377 Uç Kapağı Teal 5 x 1-1 / 16in | AD4TZG 43Z947 VB-5-0-377Çamurcun5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-301 Uç Kapağı Keten Beyaz 5 x 1-1 / 16in | AD4TZH 43Z948 VB-5-0-301Keten Beyaz5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PAWLING CORP EBR-31-0-370 End Cap Eggshell 2 x 1-1/16in
€5.95 / Adet