Pawling Corp Etc-7-0-313 | Uç Kapağı Şampanya 8 X 1-3/4in | 43z968 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PAWLING CORP ETC-7-0-313 Uç Kapağı Şampanya 8 x 1-3 / 4in | AD4TZW 43Z968

PAWLING CORP ETC-7-0-313 Uç Kapağı Şampanya 8 x 1-3/4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4TZW Modeli: ETC-7-0-313Çapraz Referans: 43Z968
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
€19.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uç Başlığı
RenkŞampanya
Yükseklik8"
MalzemeKalıplı Plastik
MontajVidalamak
Taraf Sayısı2
Kalınlık1.375 "
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)40.64
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3926305000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • El Yönü (El Kullanmadan)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklikKalınlıkgenişlikÜcret
PAWLING CORP ETC-5-0-2 Uç Kapağı Fildişi 5 x 1-1 / 16in | AD4TZB 43Z942 VB-5-0-2Fildişi5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-3 Uç Kapağı Tan 5 x 1-1 / 16in | AD4TZC 43Z943 VB-5-0-3bronzlaşmak5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-313 Uç Kapağı Şampanya 5 x 1-1 / 16in | AD4TZD 43Z944 VB-5-0-313Şampanya5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-370 Uç Kapağı Yumurta Kabuğu 5 x 1-1 / 16in | AD4TZE 43Z945 VB-5-0-370yumurta kabuğu5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-210 Uç Kapağı Gümüş-gri 5 x 1-1 / 16in | AD4TZF 43Z946 VB-5-0-210Gümüş-Gri5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-377 Uç Kapağı Teal 5 x 1-1 / 16in | AD4TZG 43Z947 VB-5-0-377Çamurcun5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-301 Uç Kapağı Keten Beyaz 5 x 1-1 / 16in | AD4TZH 43Z948 VB-5-0-301Keten Beyaz5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PAWLING CORP ETC-7-0-313 Uç Kapağı Şampanya 8 x 1-3/4 inç
€19.99 / Adet