<span Class='notranslate'>Pawling Corp </span> Oc-4-0-2 | Outside Corner 3/4 X 4 Inch Ivory Screw In | 43z902 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PAWLING CORP OC-4-0-2 Dış Köşe 3/4 x 4 İnç Fildişi Vidalı Giriş | AD4TYT 43Z902

PAWLING CORP OC-4-0-2 Outside Corner 3/4 x 4 Inch Ivory Screw In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD4TYT Modeli: OC-4-0-2Çapraz Referans: 43Z902
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
€7.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dış Köşe
RenkFildişi
Bitişdokulu
Yükseklik4"
MalzemeKalıplı Plastik
Malzeme TürüDarbeye dayanıklı
MontajVidalamak
Taraf Sayısı2
Kalınlık0.75 "
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)40.64
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3926305000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBitişYükseklikMalzemeMontajKalınlıkgenişlikÜcret
PAWLING CORP OC-4-0-3 Dış Köşe 3/4 x 4 İnç Tan Vidalı | AD4TYU 43Z903 OK-4-0-3bronzlaşmakdokulu4"Kalıplı PlastikVidalamak0.75 "3 / 4 "€7.09
PAWLING CORP OC-4-0-313 Dış Köşe 3/4 x 4 İnç Şampanya | AD4TYV 43Z904 OK-4-0-313Şampanyadokulu4"Kalıplı PlastikVidalamak0.75 "3 / 4 "€7.09
PAWLING CORP OC-4-0-370 Dış Köşe 3/4 x 4 İnç Yumurta Kabuğu Vidalı | AD4TYW 43Z905 OK-4-0-370yumurta kabuğudokulu4"Kalıplı PlastikVidalamak0.75 "3 / 4 "€7.09
PAWLING CORP OC-4-0-210 Dış Köşe 3/4 x 4 İnç Gümüş Gri | AD4TYX 43Z906 OK-4-0-210Gümüş-Gridokulu4"Kalıplı PlastikVidalamak0.75 "3 / 4 "€7.09
PAWLING CORP OC-4-0-377 Dış Köşe 3/4 x 4 İnç Teal Vidalı | AD4TYY 43Z907 OK-4-0-377Çamurcundokulu4"Kalıplı PlastikVidalamak0.75 "3 / 4 "€7.09
PAWLING CORP OC-4-0-301 Dış Köşe 3/4 x 4 İnç Keten Beyaz | AD4TYZ 43Z908 OK-4-0-301Keten Beyazdokulu4"Kalıplı PlastikVidalamak0.75 "3 / 4 "€7.09
PAWLING CORP OC-4-0-265 Dış Köşe 3/4 x 4 İnç Windsor Mavi | AD4TZA 43Z909 OK-4-0-265Windsor Mavisidokulu4"Kalıplı PlastikVidalamak0.75 "3 / 4 "€7.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PAWLING CORP OC-4-0-2 Outside Corner 3/4 x 4 Inch Ivory Screw In
€7.09 / Adet