PAWLING CORP WC-100-0-377 İç Köşe 9/20 x 96 İnç Teal Yapıştırıcı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İç Köşe |
Renk | Çamurcun |
Bitiş | pürüzsüz |
Yükseklik | 96 " |
Malzeme | Kalıplı Plastik |
Malzeme Türü | Darbeye dayanıklı |
Montaj | yapıştırıcı |
Taraf Sayısı | 2 |
genişlik | 9 / 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 254 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 3916200000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Montaj | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITC-7-0-2 | Fildişi | 8" | Vidalamak | 1.75 " | €16.20 | ||
ITC-7-0-3 | bronzlaşmak | 8" | Vidalamak | 1.75 " | €16.20 | ||
ITC-7-0-313 | Şampanya | 8" | Vidalamak | 1.75 " | €16.20 | ||
ITC-7-0-370 | yumurta kabuğu | 8" | Vidalamak | 1.75 " | €16.20 | ||
ITC-7-0-210 | Gümüş-Gri | 8" | Vidalamak | 1.75 " | €16.20 | ||
ITC-7-0-377 | Çamurcun | 8" | Vidalamak | 1.75 " | €16.20 | ||
ITC-7-0-301 | Keten Beyaz | 8" | Vidalamak | 1.75 " | €16.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00