PAWLING CORP WG-3-12-2 Duvar Koruyucu Fildişi 2-15/16 x 144 inç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Koruma Görevlisi |
Renk | Fildişi |
donanım | Dahil Değil |
Yükseklik | 2 15 / 16 " |
uzunluk | 144 " |
Malzeme | Vinil / Alüminyum |
Montaj | Vidalamak |
Kalınlık | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 386.08 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 3925900000 |
PLATFORM | Model | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
ÇG-3-12-301 | Keten Beyaz | €112.17 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00