Pbc Linear Pn16 | Yastık Bloğu 1.000" Çap 2.630" Uzunluk | 2cpk1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PBC LINEAR PN16 Yastık Blok 1.000 Delik 2.630 Uzunluk | AF9FKY 2CPK1

PBC LINEAR PN16 Yastık Blok 1.000" Çap 2.630" Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FKY Model: PN16Çapraz Referans: 2CPK1
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
€285.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yastık Blok Rulman
Hızlandırılmış Hız14 Feet / Saniye
Rulman TipiFL Serisi
Vücut genişliği2.375 "
Cıvata Ölçüsü#10
Delik Dia.1"
Dinamik Yük Kapasitesi7050 Lb.
Flanş kalınlığı0.375 In.
AstarFrelon (TM) Altın
Kilitleme TipiRulo Pimi
YağlamaYağlama Sistemi Yok
Montaj Deliği Çapı7 / 32 "
Şaft Merkezine Montaj Yüzeyi1.187 "
Toplam yükseklik1.938 "
Uzunluk2.63 "
toplam Genişlik3.25 "
Kendinden HizalamaTüm Yön
Yuva Açısı (Derece)60
Yuvası Genişliği0.563 "
Statik Yük Kapasitesi7050 Lb.
Kararlı Durum Hızı5 Feet / Saniye
Sıcaklık. menzil0-400 F
TipAçılış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8483308065

Ürün Detayı:

  • Tutma Halkası (Harici)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PBC LINEAR PN16 Yastık Blok 1.000" Çap 2.630" Uzunluk
€285.82 / Adet