Peco Ta167-007 | Fan Coil Termostatı Elektronik Analog | 6ffx7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PECO KONTROL SİSTEMLERİ TA167-007 Fan Coil Termostatı Elektronik Analog | AE8TMZ 6FFX7

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-007 Fan Coil Termostat Elektronik Analog

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8TMZ Modeli: TA167-007Çapraz Referans: 6FFX7
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
€139.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fan Coil Termostatı
RenkBeyaz
Kontrol Aralığı50-90F
derinlik1"
ekranAnalog
Muhafaza TipiSert Vinil
Fan DeğiştirmeYüksek Orta-Düşük
Tam Yük Amperi @ 120V5.8
240VAC'de Tam Yük Amperi2.9
Yükseklik2 13 / 16 "
Kilitli Rotor Amperi @ 120V34.8
Kilitli Rotor Amperi @ 240V17.4
Montaj konumuDikey
Aşama Sayısı2
Anahtar Sayısı6
Sensör Tipitermistör
Özel BilgilerAlçak Gerilim Termostatı Hat Gerilimi Fan Anahtarlamasından Elektriksel Olarak Yalıtılmıştır
Eylem Değiştir0-10 VDC
Anahtar Türü0 - 10 VDC
Sistem DeğiştirmeIsı-Kapalı-Soğuk
Sıcaklık Günlük AyarlarManuel Ayarlama
TipElektronik, Analog
KullanımlarFan Coil, 2 Borulu veya 4 Borulu
Gerilim24 VAC veya 110-277 VAC
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9032100030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Diferansiyel (Derece F) (1)
  • Pilot Görevi İçin Derecelendirilmiş (125VA)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-007 Fan Coil Termostat Elektronik Analog
€139.66 / Adet