Peco Tf115-001 | Hat Gerilimi Kontrolü | 4e636 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PECO KONTROL SİSTEMLERİ TF115-001 Hat Gerilim Kontrolü | AD7FCZ 4E636

PECO CONTROL SYSTEMS TF115-001 Hat Gerilim Kontrolü

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7FCZ Modeli: TF115-001Çapraz Referans: 4E636
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
€62.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Volt Mekanik Tstat
RenkGri
İletişim Değeri Dirençli @ 120V25A
İletişim Değeri Dirençli @ 240V25A
İletişim Değeri Dirençli @ 277V20A
Kontrol Aralığı40 Derece ila 110 Derece F
derinlik2-39 / 64 "
Diferansiyel+/- 3 Derece F
Muhafaza TipiYağmur Geçirmez NEMA 4X
Tam Yük Amperi @ 120V15A
240VAC'de Tam Yük Amperi12A
Yükseklik7"
Kilitli Rotor Amperi @ 120V80A
Kilitli Rotor Amperi @ 240V60A
Montaj YeriKapalı / Açık
Montaj Tipiyüzey
Aşama Sayısı1
Anahtar Sayısı1
Pilot Görev Kontakları (VA)125VA
Dirençli Amper @ 208VAC25A
Algılama Ampul Çapı.1-1 / 4 "
Sensör TipiPaslanmaz Çelik, Sıvı Dolgulu Bobin
Eylem DeğiştirYükselişte Aç / Kapat
Anahtar TürüSPDT
Sıcaklık Duyarlılık+/- 3 Derece F
Voltaj aralığı24, 120 - 277 VAC
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)18.03
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu9032100030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüKontrol AralığıderinlikgenişlikDiferansiyelMuhafaza TipiYükseklikAşama SayısıÜcret
PECO KONTROL SİSTEMLERİ TH109-009 Çok Amaçlı Termostat | AD8VRV 4MY92 TH109-0092 SPDT'li40 Derece ila 100 Derece F4.875 "3.5 "3 Derece FYağmur Geçirmez NEMA 4X, (2) Parça Kalıplı Plastik7 1 / 3 "2€129.52
PECO KONTROL SİSTEMLERİ TRF115-005 Uzaktan Kullanım Termostatı | AD8VRW 4MY93 TRF115-005SPDT0 Derece ila 120 Derece F2.375 "3 1 / 16 "3 Derece FYağmur Geçirmez NEMA 4X6.375 "1€80.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PECO CONTROL SYSTEMS TF115-001 Hat Gerilim Kontrolü
€62.09 / Adet