Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EŞSİZ DONANIM 0-CD-709AS7- Kanat Somunu, Çelik, 1/4-20 Diş Boyutu, 1-5/8 İnç Kanat Açıklığı, 10Pk | AE4RTY 5MMY4

PEERLESS HARDWARE 0-CD-709AS7- Kanatlı Somun, Çelik, 1/4-20 Diş Boyutu, 1-5/8 İnç Kanat Açıklığı, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RTY Modeli: 0-CD-709AS7-Çapraz Referans: 5MMY4
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
€44.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Somun
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
BitişSade
Flanş Çapı7 / 8 "
sınıf2
Yükseklik11 / 16 "
MalzemeÇelik
Somun türüKanatlı Somun
Özellik Sınıfı2B
Rockwell SertliğiYB 82-92
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipStandart
Kanat Açıklığı1-5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEERLESS HARDWARE 0-CD-709AS7- Kanatlı Somun, Çelik, 1/4-20 Diş Boyutu, 1-5/8 İnç Kanat Açıklığı, 10Pk
€44.55 / paket