<span Class='notranslate'>Peerless Hardware </span> 0-cd-724bs7- | Wing Nut, Steel, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Wing Span, 10pk | 5mmz4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724BS7- Wing Nut, Steel, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUJ 5MMZ4

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724BS7- Wing Nut, Steel, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Wing Span, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RUJ Modeli: 0-CD-724BS7-Çapraz Referans: 5MMZ4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€30.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Somun
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
BitişSade
Flanş Çapı3 / 4 "
sınıf2
Yükseklik15 / 32 "
MalzemeÇelik
Somun türüKanatlı Somun
Özellik Sınıfı2B
Rockwell SertliğiYB 82-92
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipStandart
Kanat Açıklığı1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724BS7- Wing Nut, Steel, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Wing Span, 10Pk
€30.44 / paket